※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの バイス/クランプ/ハンドプレス
ファーステックの バイス
ファーステックの 精密バイス
FT-VW 精密バイス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62525629
品番
FT-VW90
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SK2
質量(kg)
2.9
直角度(mm)
0.005/100
寸法A(mm)
175
寸法F(mm)
35
寸法D(mm)
32
寸法E(mm)
31
寸法B(mm)
63
寸法C(mm)
63
平行度(mm)
0.003/100
寸法I(mm)
M6
寸法J(mm)
10
寸法G(mm)
0-90
寸法K(mm)
11
硬度(°)
HRC55〜60