※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T22015 ステンレス 皿ばね 重荷重用 TRUSCO 62525655 T22015 ステンレス 皿ばね 重荷重用 TRUSCO 62525655

ステンレス 皿ばね 重荷重用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62525655 品番 T22015
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

振動緩和、緩み止めなどに使用します。
平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させています。
狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効です。
要求荷重や使用箇所により、並列、直列に重ねて使用することが出来ます。
高めの荷重を要求する場合に使用します。

質量(g)33.7 外径(Φmm)50 内径(Φmm)25.4 板厚(mm)3 最大たわみ(mm)0.82(h×0.75) 使用たわみ(mm)0.82(h×0.75) 高さ(mm)4.1(t+h) トラスコ品番208-2836 材質/仕上SUS304-CSP 種類皿ばね 規格JIS B 2706に準じる 硬度HRC37〜46 表面処理光沢仕上げ(SUS304-CSP) アズワン品番64-8711-36
注意
※外径22.5、25、28、31.5、40は板厚、高さ等がJISと異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4366:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする