※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-VW160 FT-VW 精密バイス ファーステック 62525665 FT-VW160 FT-VW 精密バイス ファーステック 62525665

FT-VW 精密バイス

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62525665 品番FT-VW160
参考基準価格(税別)¥161,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
材質SK2 質量(kg)15 直角度(mm)0.005/100 寸法A(mm)285 寸法F(mm)45 寸法D(mm)50 寸法E(mm)50 寸法B(mm)125 寸法C(mm)100 平行度(mm)0.003/100 寸法I(mm)M8 寸法J(mm)14 寸法G(mm)0-160 寸法K(mm)18 硬度(°)HRC55〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする