※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの バイス/クランプ/ハンドプレス
ファーステックの バイス
ファーステックの 精密バイス
FT-SVW 精密サインバイス
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62525690
品番
FT-SVW85
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
SK精密サインバイスは日本製工具鋼SK材を使用した高精度な精密サインバイスです
材質
SK2
質量(kg)
4.6
直角度(mm)
0.005/100以内
寸法A(mm)
176
寸法F(mm)
30
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
29
寸法B(mm)
63
寸法C(mm)
94.5
平行度(mm)
0.005/100以内
寸法I(mm)
M6
寸法G(mm)
0-85
傾斜角度(°)
最大:46
硬度(°)
HRC52〜58