※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの バイス/クランプ/ハンドプレス
ファーステックの バイス
ファーステックの 精密バイス
FT-VS 精密バイス
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
硬度(°)
HRC56〜58
注文コード
62525735
品番
FT-VS95P
参考基準価格(税別)
¥134,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
硬度
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
SK精密バイスは日本製工具鋼SK材を使用した高精度な精密バイスです
材質
SK2
質量(kg)
6
寸法L(mm)
132
寸法H(mm)
50
直角度(mm)
0.004/100
寸法A(mm)
180
寸法F(mm)
35
寸法D(mm)
35
寸法E(mm)
43
寸法B(mm)
73
寸法C(mm)
78
平行度(mm)
0.003/100
寸法I(mm)
M6
寸法J(mm)
8
寸法G(mm)
0-95
寸法K(mm)
10
硬度(°)
HRC56〜58