※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの バイス/クランプ/ハンドプレス
ファーステックの バイス
ファーステックの 精密バイス
FT-VS 精密バイス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
硬度(°)
HRC52〜58
注文コード
62525760
品番
FT-VS63
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
硬度
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
SK精密バイスは日本製工具鋼SK材を使用した高精度な精密バイスです
材質
SK2
質量(kg)
2.3
寸法L(mm)
125
寸法H(mm)
34
直角度(mm)
0.006/100
寸法A(mm)
156
寸法F(mm)
25
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
27
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
52
平行度(mm)
0.004/100
寸法I(mm)
M6
寸法J(mm)
8
寸法G(mm)
0-63
寸法K(mm)
9.5
硬度(°)
HRC52〜58