※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの バイス/クランプ/ハンドプレス
ファーステックの バイス
ファーステックの 精密バイス
FT-VS 精密バイス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
硬度(°)
HRC52〜58
注文コード
62525769
品番
FT-VS73
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
硬度
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
SK精密バイスは日本製工具鋼SK材を使用した高精度な精密バイスです
材質
SK2
質量(kg)
4
寸法L(mm)
147
寸法H(mm)
40
直角度(mm)
0.006/100
寸法A(mm)
176
寸法F(mm)
30
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
33
寸法B(mm)
63
寸法C(mm)
63
平行度(mm)
0.004/100
寸法I(mm)
M6
寸法J(mm)
10
寸法G(mm)
0-73
寸法K(mm)
11.5
硬度(°)
HRC52〜58