※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの バイス/クランプ/ハンドプレス
ファーステックの バイス
ファーステックの 精密バイス
FT-SV 精密サインバイス
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62525805
品番
FT-SVS73
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SK2
質量(kg)
6
直角度(mm)
0.005/100以内
寸法A(mm)
176
角度(°)
設定可能:0〜46
寸法F(mm)
30
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
33
寸法B(mm)
63
寸法C(mm)
98.5
平行度(mm)
0.005/100以内
寸法I(mm)
M6
寸法G(mm)
0-73
硬度(°)
HRC52〜58