※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの バイス/クランプ/ハンドプレス
ファーステックの バイス
ファーステックの 精密バイス
2次元精密バイス
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
硬度(°)
旋回部HRC43-47/バイス部HRC50-60
注文コード
62525839
品番
FT-USV80
参考基準価格(税別)
¥276,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
硬度
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます。
水平方向に360°回転可能
45°垂直方向に傾斜可能
材質
旋回部FCD45/バイス部SKS3
質量(kg)
14
寸法H(mm)
70
直角度(mm)
0.008/100
寸法A(mm)
138
寸法F(mm)
178
寸法D(mm)
110
本体
スイベル:回転・角度とも副尺3分
寸法E(mm)
160
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
32
平行度(mm)
0.006/100
寸法I(mm)
16
寸法J(mm)
33
寸法G(mm)
0-80
寸法K(mm)
15
熱処理
旋回部調質/バイス部サブゼロ処理
硬度(°)
旋回部HRC43-47/バイス部HRC50-60