※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-CHML50 3次元精密バイス ファーステック 62525848 FT-CHML50 3次元精密バイス ファーステック 62525848

3次元精密バイス

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62525848 品番FT-CHML50
参考基準価格(税別)¥575,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

旋回部にサインバイスが乗った精密三次元バイス・目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます(サインバイスはブロックゲージと三角関数表を用いて角度設定します)。
旋回部は水平方向に360°回転可能
旋回部は45°垂直方向に傾斜可能
サインバイスは最大46°傾斜可能

材質旋回部FCD45/バイス部SKS3 質量(kg)16 寸法H(mm)73 直角度(mm)0.005/100以内 寸法A(mm)169 寸法F(mm)178 寸法D(mm)110 本体回転・角度とも副尺3分 寸法E(mm)160 寸法B(mm)75 寸法C(mm)63 平行度(mm)0.004/100以内 寸法I(mm)16 寸法J(mm)33 寸法G(mm)0-80 寸法K(mm)15 熱処理旋回部調質/バイス部サブゼロ処理 硬度(°)旋回部HRC43-47/バイス部HRC58-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする