※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの バイス/クランプ/ハンドプレス
ファーステックの バイス
ファーステックの 精密バイス
2次元ERコレットチャック
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62525857
品番
FT-CHM-ER40
参考基準価格(税別)
¥276,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
水平方向に360°回転可能
仕様
テーブル回転角度:副尺3分
材質
旋回部SCM4/主軸部SUS440C
質量(kg)
11
寸法A(mm)
138
寸法F(mm)
178
精度
ER40コレットの精度に準じる
寸法D(mm)
110
本体
スイベル:副尺3分
寸法B(mm)
75
寸法I(mm)
16
寸法K(mm)
15
熱処理
旋回部浸炭焼入/主軸部真空焼入
寸法E(Φmm)
80
硬度(°)
旋回部HRC56-58/主軸部HRC56-60