MU-0914K-SBSO シェルフラック(基本型) メレム MU型 ナイキ 62525858

メイン画像

シェルフラック(基本型) メレム MU型

商品レビューを投稿する
36日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し36日以内出荷とは
トラスコ品番698-2963
698-2963
698-2966
698-1443
698-1475
698-1450
698-1433
698-2998
698-2990
698-2954
698-2988
698-1444
698-3000
698-2959
698-1478
698-1455
698-2994
698-1454
698-2975
698-2986
698-1432
698-1459
698-2970
698-2987
698-1451
698-2974
698-1468
698-2961
698-1423
698-1471
698-1439
698-1462
698-1448
698-1422
698-2968
698-2960
698-1449
698-1469
698-3002
698-1452
698-1446
698-1447
698-1438
698-2995
698-1458
698-2991
698-2997
698-2958
698-2971
698-2993
698-3001
698-1464
698-1473
698-1460
698-1463
698-2949
698-2950
698-2989
698-2953
698-1431
698-2957
698-2983
698-1425
698-2969
698-2977
698-1426
698-2985
698-1428
698-1435
698-1441
698-2965
698-2973
698-1467
698-2992
698-2982
698-2967
698-2962
698-1427
698-2979
698-2955
698-1436
698-1442
698-2952
698-1476
698-1474
698-2976
698-1457
698-2978
698-1466
698-2951
698-1440
698-1472
698-1424
698-1456
698-1430
698-2996
698-1477
内容量1台注文コード62525858品番MU-0914K-SBSO
参考基準価格(税別)¥176,100販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

オフィス空間をゆるやかに仕切り、人と心をつなげるシェルフラックです。間仕切りと収納の役割を兼ね備えた軽やかなシェルフで、セクションの内と外でつながりを感じることができ、自然とコミュニケーションも生まれます。好みの位置にパネルをつけることで、見せる収納/隠す収納の調整が可能です。地板には配線孔があるためOAタップを使用する際、地板中に収めることができます。棚板を組み合わせることでシェルフ同士をつなげて空間を作ることができます。棚板と地板を省いたレイアウトにすることで、ワゴンやゴミ箱などを置くことができます。ワードローブを組み込むことにより、収納以外の役割やエントランスでも使用することができます。専用フックを使ってシェルフにホワイトボードに掛けることで打合せ空間として活用できます。

付属品
棚板3枚、地板1枚、支柱4本
トラスコ品番
698-2963
段数
4段
本体寸法(mm)高さ
1393
耐荷重(kg)
30
本体寸法(mm)奥行
500
本体寸法(mm)幅
950
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,500/税込¥9,350
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする