ヒューイット
ヒューイットの ドリル
ヒューイットの ハイスドリル
ヒューイットの ハイスドリル関連商品
タップ&ドリル専用キャビネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62525874
品番
13599
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
下穴ドリルとタップが交互に収納できるので管理が簡単です。
アメリカ製です。
材質
スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装)
幅(mm)
660
高さ(mm)
318
奥行(mm)
305
適合規格
【タップ&ドリル用】1.25〜22.0mm/M1.6×0.35〜M24×2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応