FT-CHM-SC04 2次元三爪チャック ファーステック 62525875 FT-CHM-SC04 2次元三爪チャック ファーステック 62525875

2次元三爪チャック

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62525875 品番FT-CHM-SC04
参考基準価格(税別)¥358,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スクロールチャックでワークをしっかり把握するタイプの二次元三爪スクロールチャックです
目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます
水平方向に360°回転可能・45°垂直方向に傾斜可能

仕様テーブル回転角度:副尺3分 材質旋回部SCM4/チャック部:S45C 質量(kg)13 寸法A(mm)182 寸法F(mm)178 寸法D(mm)110 本体スイベル:副尺3分 寸法B(mm)75 繰返し精度(mm)0.015 寸法I(mm)16 寸法K(mm)15 熱処理旋回部・チャック部とも浸炭焼入 寸法E(Φmm)112 硬度(°)旋回部HRC56-58/チャック部HRC50-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする