ヒューイット
ヒューイットの ドリル
ヒューイットの ハイスドリル
ヒューイットの ハイスドリル関連商品
タップ専用キャビネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62525935
品番
13575
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
アメリカ製です。
材質
スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装)
幅(mm)
194
高さ(mm)
197
奥行(mm)
371
適合規格
【タップ29種類】3mm x 0.50〜24mm x 3.00
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ドリル専用キャビネット
参考になった