※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-EMC75S ファーステックE3Rマグネットチャック ファーステック 62525954 FT-EMC75S ファーステックE3Rマグネットチャック ファーステック 62525954

ファーステックE3Rマグネットチャック

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62525954 品番FT-EMC75S
参考基準価格(税別)¥253,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

EROWA社ののセンタリングプレート、System-3R社のマクロベースホルダー(3R-651.7E-P)に組み合わせることによりご使用いただけます。

材質SUS440 ピッチ磁極:0.5×1.5 直角度(mm)0.005/100以内 平行度(mm)0.003/100以内 硬度(°)HRC45〜55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする