ヒューイット
ヒューイットの ドリル
ヒューイットの ハイスドリル
ヒューイットの ハイスドリル関連商品
ドリルケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合規格
1.0〜7.0mm/(0.5とび)【13本収納】
注文コード
62525996
品番
11050
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
適合規格
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
アメリカ製です。
適合規格
1.0〜7.0mm/(0.5とび)【13本収納】
材質
スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装)
幅(mm)
100
奥行(mm)
140
高さ(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応