ドリルケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合規格1.0〜10.0mm/(0.5とび)【19本収納】 注文コード62526014 品番11100
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は適合規格など7種類から選べます 他の種類を見る

アメリカ製です。

適合規格1.0〜10.0mm/(0.5とび)【19本収納】 材質スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装) 幅(mm)100 奥行(mm)155 高さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする