ヒューイット
ヒューイットの ドリル
ヒューイットの ハイスドリル
ヒューイットの ハイスドリル関連商品
ドリルケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合規格
1.0〜2.5mm/(0.05とび) 2.6〜10.0mm/(0.1とび)10.2mm、10.5mm、10.8mm、11.0mm、12.0mm、12.2mm、12.5mm、12.8mm、13.0mm【118本収納】
注文コード
62526039
品番
11825
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
適合規格
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
アメリカ製です。
適合規格
1.0〜2.5mm/(0.05とび) 2.6〜10.0mm/(0.1とび)10.2mm、10.5mm、10.8mm、11.0mm、12.0mm、12.2mm、12.5mm、12.8mm、13.0mm【118本収納】
材質
スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装)
幅(mm)
340
奥行(mm)
115
高さ(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応