ヒューイット
ヒューイットの ドリル
ヒューイットの ハイスドリル
ヒューイットの ハイスドリル関連商品
ドリルケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合規格
6.0〜10.0mm/(0.1とび)【41本収納】
注文コード
62526075
品番
11200
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
適合規格
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
アメリカ製です。
適合規格
6.0〜10.0mm/(0.1とび)【41本収納】
材質
スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装)
幅(mm)
115
奥行(mm)
181
高さ(mm)
64
RoHS指令(10物質対応)
対応