※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの 放電加工機関連商品
ファーステックの 放電用備品
ワイヤカットクランプ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62526076
品番
FT-EW100
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
熱処理を行ったステンレススチールを使用
材質
SUS440
寸法(mm)
L120×W65×T15+H5
質量(kg)
0.8
直角度(mm)
0.005/100
平行度(mm)
0.003/100
熱処理
真空焼き入れ後、サブゼロ処理済み
硬度(°)
HRC50-55