※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの バイス
ファーステックの バイス本体
FT-WPV ワイヤーカットバイス
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
SUS440
注文コード
62526085
品番
FT-WPV240
参考基準価格(税別)
¥654,000
販売価格(税込)
¥648,780
販売価格(税別)
¥
589,800
バスケットに入れる
この商品は
最大開き・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
焼入れ:真空焼入、サブゼロ処理、上下・左右・前後に調整可能
材質
SUS440
質量(kg)
5.4
直角度(mm)
0.005/100
寸法A(mm)
245
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
55
寸法B(mm)
160
寸法C(mm)
24
平行度(mm)
0.003/100
寸法G(mm)
100
硬度(°)
HRC45〜55