ヒューイット
ヒューイットの ドリル
ヒューイットの ハイスドリル
ヒューイットの ハイスドリル関連商品
ドリルケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合規格
1.0〜5.9mm/(0.1とび)【50本収納】
注文コード
62526093
品番
11250
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
適合規格
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
アメリカ製です。
適合規格
1.0〜5.9mm/(0.1とび)【50本収納】
材質
スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装)
幅(mm)
83
奥行(mm)
115
高さ(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応