ヒューイット
ドリルケース【タップ&ドリル用】
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
62526118
品番
12675
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,998
¥
1,698
バスケットに入れる
アメリカ製です。
材質
スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装)
幅(mm)
100
高さ(mm)
32
奥行(mm)
180
適合規格
【タップ&ドリル用】M2.5 x 0.45, M3.0 x 0.50, M3.5 x 0.60, M4.0 x 0.70, M5.0 x 0.80, M6.0 x 1.00, M8.0 x 1.25, M10 x 1.50, M12 x 1.75, 2.05, 2.50, 2.90, 3.30, 4.20, 5.00, 6.70, 8.50, 10.20mm
RoHS指令(10物質対応)
対応