スパッタシート アルファー(片面コーティング)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62526127 品番 SPS-RAG-W
参考基準価格(税別)¥274,010 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

平織のエコノミータイプで、お求めやすく、片面コートで非常に軽く柔らかいため扱いやすいです。
火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。
ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。

用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。 トラスコ品番149-6050 種別ロール 幅(mm)2000 厚さ(mm)約0.7 材質/仕上耐炎繊維織物、カラーシリコン(グリーン)片面加工 質量(kg)25.8 規格JIS A 1323 C種合格 第03A0142号 防炎性能試験番号CO030040 アズワン品番64-8692-91
注意
※重いものを上に乗せた状態で横に引きずるなど、擦れが発生すると生地に塗られているシリコンが茶色く変色することがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする