ドリルケース【タップ用】

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62526136 品番12590
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

アメリカ製です。

材質スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装) 幅(mm)85 高さ(mm)25 奥行(mm)115 適合規格【タップ用10本収納】M3 x 0.5, M3.5 x 0.6, M4 x 0.7, M4.5 x 0.75, M5 x 0.8, M6 x1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.75, M16 x 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする