※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-WST001 FT-WST レベリングベース ファーステック 62526137 FT-WST001 FT-WST レベリングベース ファーステック 62526137

FT-WST レベリングベース

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62526137 品番FT-WST001
参考基準価格(税別)¥244,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質STAVAX 質量(kg)1.8 直角度(mm)0.005/100 平行度(mm)0.003/100 熱処理真空焼き入れ 硬度(°)HRC45-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする