※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの バイス
ファーステックの バイス部材
FT-WST レベリングベース
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62526155
品番
FT-WST100
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥218,680
販売価格(税別)
¥
198,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
STAVAX
質量(kg)
2
直角度(mm)
0.005/100
平行度(mm)
0.003/100
熱処理
真空焼き入れ
硬度(°)
HRC45-55