※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPS-9 スパッタシートDX TRUSCO 62526163 SPS-9 スパッタシートDX TRUSCO 62526163

スパッタシートDX

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62526163 品番SPS-9
参考基準価格(税別)¥73,450 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

耐炎繊維基布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。
受けた火花・ノロをはじくタイプです。
アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
ノンアスベスト

用途建設工事現場での溶接火花受けシートとして。 トラスコ品番207-4370 種別9号 長さ(mm)2920 幅(mm)2920 厚さ(mm)1 材質/仕上耐炎繊維織物。、シリコン両面加工。 質量(kg)6.5 【シリコン色】グレー 規格JIS A 1323 A種合格品 第08A3823号 ハトメ数24 本体厚さ(mm)480 ハトメピッチ(mm)480 縦(mm)2920 横(mm)2920 防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018 アズワン品番64-8693-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする