※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの バイス
ファーステックの バイス本体
FT-WPV ワイヤーカットバイス
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最大開き(mm)
口金:50
材質
SUS420
注文コード
62526164
品番
FT-WPV50
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
最大開き・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS420
質量(kg)
1.4
最大開き(mm)
口金:50
直角度(mm)
0.005/100
深さ(mm)
口金:25
平行度(mm)
0.003/100
熱処理
真空焼き入れ・サブゼロ処理済み
口金開き(mm)
28
硬度(°)
HRC45-55