ヒューイット
ヒューイットの ドリル
ヒューイットの ハイスドリル
ヒューイットの ハイスドリル関連商品
ドリルケース【スタブドリル用】
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62526179
品番
11375
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
アメリカ製です。
材質
スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装)
幅(mm)
178
高さ(mm)
45
奥行(mm)
102
適合規格
1.0〜13.0mm/0.5とび
RoHS指令(10物質対応)
対応