※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの バイス
ファーステックの バイス本体
FT-WBV ワイヤーカットバイス
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62526189
品番
FT-WBV40
参考基準価格(税別)
¥292,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
同時に2つのワークをダウンホールド式にクランプできます
材質
STAVAX
厚さ(mm)
開口部:22
質量(kg)
2.8
最大開き(mm)
開口部:40
直角度(mm)
0.005/100
深さ(mm)
開口部:25
平行度(mm)
0.003/100
熱処理
真空焼き入れ・サブゼロ処理済み
硬度(°)
HRC45-55