※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの バイス
ファーステックの バイス本体
FT-WPV ワイヤーカットバイス
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最大開き(mm)
口金:150
材質
STAVAX
注文コード
62526225
品番
FT-WPV150
参考基準価格(税別)
¥377,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
この商品は
最大開き・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
STAVAX
質量(kg)
5.6
最大開き(mm)
口金:150
直角度(mm)
0.005/100
深さ(mm)
口金:50
平行度(mm)
0.003/100
熱処理
真空焼入・サブゼロ処理
口金開き(mm)
22
硬度(°)
HRC45-55