※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの バイス
ファーステックの バイス本体
FT-WEV ワイヤーカットバイス
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62526259
品番
FT-WEV150
参考基準価格(税別)
¥405,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
45°のロックダウン方式により加工物が浮き上がるのを防止します。
材質
STAVAX
厚さ(mm)
開口部:22
質量(kg)
4
最大開き(mm)
開口部:150
直角度(mm)
0.005/100
深さ(mm)
開口部:50
平行度(mm)
0.003/100
熱処理
真空焼き入れ・サブゼロ処理済み
硬度(°)
HRC45-55