TRUSCO
TRUSCOの ホース
TRUSCOの 樹脂ホース
スパッタ防止エアホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
62526267
品番
TSTS85100
参考基準価格(税別)
¥61,380
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
対火花配合で従来のエアーホースに比べ火花に強く、溶接現場・自動車整備工場等で力を発揮します。
特殊エラストマー配合で滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防ぎます。
質量(kg)
8.3
材質/仕上
耐火花配合特殊エラストマー
外径(Φmm)
12.5
色
黒
継手
ホースのみ
内径(Φmm)
8.5
全長(m)
100
最高使用圧力(MPa)
1.5
本体厚さ(mm)
40
使用温度範囲(℃)
-5〜+60
使用流体
空気
用途
溶接現場、自動車整備工場等でのエアー用
トラスコ品番
207-5686
材質
耐火花配合特殊エラストマー
アズワン品番
64-8747-84