スパッタ防止エアホース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 62526285 品番 TSTS8510
参考基準価格(税別)¥9,020 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

対火花配合で従来のエアーホースに比べ火花に強く、溶接現場・自動車整備工場等で力を発揮します。
特殊エラストマー配合で滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防ぎます。

質量(kg)1.06 材質/仕上耐火花配合特殊エラストマー 外径(Φmm)12.5 継手カップリング 内径(Φmm)8.5 全長(m)10 最高使用圧力(MPa)1.5 本体厚さ(mm)40 使用温度範囲(℃)-5〜+60 使用流体空気 用途溶接現場、自動車整備工場等でのエアー用 トラスコ品番207-5685 材質耐火花配合特殊エラストマー 肉厚(mm)2 アズワン品番64-8747-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする