※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-EPF-SER20 ワイヤーカット用割出台ERコレットタイプ ファーステック 62526295 FT-EPF-SER20 ワイヤーカット用割出台ERコレットタイプ ファーステック 62526295

ワイヤーカット用割出台ERコレットタイプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62526295 品番FT-EPF-SER20
参考基準価格(税別)¥1,235,000 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ERコレットタイプの非常に高精度な割り出し台です。
市販のDIN規格ERコレットが使用できます
防塵防水IP68仕様・ERコレットとコレットナットはステンレス製ではありません
ダブルベアリング内蔵で、耐久性に優れており、素早く、高い精度で加工物を固定することができます
15度単位の単能割出と回転ができます
研削・切削・放電・ワイヤー・彫刻・測定に幅広くご使用頂けます

材質ステンレス 質量(kg)6.9 寸法L(mm)120 把握範囲(mm)可能:2.0-13.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする