※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
注文コード62526304
品番FT-EPF-SER32
参考基準価格(税別)¥1,235,000
販売価格(税込)
¥1,317,800
販売価格(税別)
ERコレットタイプの非常に高精度な割り出し台です。
市販のDIN規格ERコレットが使用できます
防塵防水IP68仕様・ERコレットとコレットナットはステンレス製ではありません
ダブルベアリング内蔵で、耐久性に優れており、素早く、高い精度で加工物を固定することができます
15度単位の単能割出と回転ができます
研削・切削・放電・ワイヤー・彫刻・測定に幅広くご使用頂けます