曜日別特売
FT-EPF-SER50 ワイヤーカット用割出台ERコレットタイプ ファーステック 62526320

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-EPF-SER50 ワイヤーカット用割出台ERコレットタイプ ファーステック 62526320
FT-EPF-SER50 ワイヤーカット用割出台ERコレットタイプ ファーステック 62526320

ワイヤーカット用割出台ERコレットタイプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1台注文コード62526320品番FT-EPF-SER50
参考基準価格(税別)¥1,268,000販売価格(税込)¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

ERコレットタイプの非常に高精度な割り出し台です。
市販のDIN規格ERコレットが使用できます
防塵防水IP68仕様・ERコレットとコレットナットはステンレス製ではありません
ダブルベアリング内蔵で、耐久性に優れており、素早く、高い精度で加工物を固定することができます
15度単位の単能割出と回転ができます
研削・切削・放電・ワイヤー・彫刻・測定に幅広くご使用頂けます

材質ステンレス質量(kg)7.3寸法L(mm)139.5把握範囲(mm)可能:12.0-34.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする