※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y5402-0022 スプリングワッシャー(溶接亜鉛メッキ) TRUSCO 62526389 Y5402-0022 スプリングワッシャー(溶接亜鉛メッキ) TRUSCO 62526389

スプリングワッシャー(溶接亜鉛メッキ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8個) 注文コード 62526389 品番 Y5402-0022
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

ボルト・ナット用のばね座金で一般的な2号です。
耐食性向上を目的とした溶融亜鉛めっきがしてあります。

呼び寸法M22 種類スプリングワッシャー 質量(g)235 材質/仕上スチール(SWRH材)、表面処理:溶融亜鉛めっき 外径(Φmm)37.7 厚さ(mm)5.6 内径(Φmm)22.5 トラスコ品番206-4726 アズワン品番64-8783-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1199:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする