※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワッシャー・スペーサー
TRUSCOの ワッシャー(金属)
TRUSCOの スプリングワッシャー
スプリングワッシャー(溶接亜鉛メッキ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(70個)
注文コード
62526407
品番
Y5402-0008
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
ボルト・ナット用のばね座金で一般的な2号です。
耐食性向上を目的とした溶融亜鉛めっきがしてあります。
呼び寸法
M8
種類
スプリングワッシャー
質量(g)
140
材質/仕上
スチール(SWRH材)、表面処理:溶融亜鉛めっき
外径(Φmm)
15.4
厚さ(mm)
2.0
内径(Φmm)
8.2
トラスコ品番
206-6663
アズワン品番
64-8783-39