曜日別特売
WGNS-S すべり止め付き防寒手袋 TRUSCO 62526416

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WGNS-S すべり止め付き防寒手袋 TRUSCO 62526416
WGNS-S すべり止め付き防寒手袋 TRUSCO 62526416

すべり止め付き防寒手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズS
全長(cm)22.0
内容量1双注文コード62526416品番WGNS-S
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

シリコン素材のすべり止め加工が付いた防寒手袋です。
インナーはフリース素材を使用し、柔らかな肌触りでフィット感抜群の手袋です。
シンプルなデザインのため、通勤などの一般的使用シーンにも合う商品です。

用途防寒用手袋として。質量(g)56材質/仕上ポリエステル、すべり止め部:シリコンブラックサイズS厚さ(mm)2.0全長(cm)22.0手のひらまわり(cm)17.2滑り止め効果入数(双)1トラスコ品番207-5914アズワン品番64-8772-18
注意
※サイズ表記は実際の仕上寸法です。
※洗濯の際、色落ちする場合があるため、他の物と一緒に洗わないで下さい。
※染色された布を使用しているため色ムラ生じる場合があります。
※生地の特性上、摩擦や汗、雨などで濡れた場合は、衣類に色移りする事があるのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする