ヒューイット
ヒューイットの ドリル
ヒューイットの ハイスドリル
ヒューイットの ハイスドリル関連商品
ツーリングスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合規格
HSK63A
注文コード
62526425
品番
14880
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
適合規格
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
アメリカ製です。
材質
スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装)
幅(mm)
695
高さ(mm)
280
奥行(mm)
515
適合規格
HSK63A
RoHS指令(10物質対応)
対応