TRUSCO
TRUSCOの 防寒用手袋
TRUSCOの 背抜き 防寒用手袋
すべり止め付き防寒手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62526434
品番
WGNS-M
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
シリコン素材のすべり止め加工が付いた防寒手袋です。
インナーはフリース素材を使用し、柔らかな肌触りでフィット感抜群の手袋です。
シンプルなデザインのため、通勤などの一般的使用シーンにも合う商品です。
質量(g)
60
材質/仕上
ポリエステル、すべり止め部:シリコン
色
ブラック
サイズ
M
厚さ(mm)
2.0
全長(cm)
23.0
手のひらまわり(cm)
18.0
滑り止め効果
〇
入数(双)
1
用途
防寒用手袋として。
トラスコ品番
207-5913
中指長(cm)
8
アズワン品番
64-8772-17
注意
※サイズ表記は実際の仕上寸法です。
※洗濯の際、色落ちする場合があるため、他の物と一緒に洗わないで下さい。
※染色された布を使用しているため色ムラ生じる場合があります。
※生地の特性上、摩擦や汗、雨などで濡れた場合は、衣類に色移りする事があるのでご注意下さい。