※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WGNS-LL すべり止め付き防寒手袋 TRUSCO 62526468 WGNS-LL すべり止め付き防寒手袋 TRUSCO 62526468

すべり止め付き防寒手袋

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62526468 品番 WGNS-LL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

シリコン素材のすべり止め加工が付いた防寒手袋です。
インナーはフリース素材を使用し、柔らかな肌触りでフィット感抜群の手袋です。
シンプルなデザインのため、通勤などの一般的使用シーンにも合う商品です。

質量(g)70 材質/仕上ポリエステル、すべり止め部:シリコン ブラック サイズLL 厚さ(mm)2.0 全長(cm)24.5 手のひらまわり(cm)19.6 滑り止め効果 入数(双)1 用途防寒用手袋として。 トラスコ品番207-5912 アズワン品番64-8772-16
注意
※サイズ表記は実際の仕上寸法です。
※洗濯の際、色落ちする場合があるため、他の物と一緒に洗わないで下さい。
※染色された布を使用しているため色ムラ生じる場合があります。
※生地の特性上、摩擦や汗、雨などで濡れた場合は、衣類に色移りする事があるのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする