ソフトタイププラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62526504 品番 TRIS15-203-Y
参考基準価格(税別)¥9,490 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。
最大合計1500Wまで使用可能です。
トラッキング防止のため、プラグには中駒(メラミンフェノール樹脂)を使用しています。
ストレート型3個口タップ延長コードです。

質量(kg)2.5 材質/仕上塩化ビニール樹脂 イエロー 電線長さ(m)20 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2 コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトVCT トラスコ品番206-4689 コンセント形状2P 15A 125V アズワン品番64-8735-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする