曜日別特売
FT-PF650M-SER32 モーターパンチフォーマー ファーステック 62526600

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-PF650M-SER32 モーターパンチフォーマー ファーステック 62526600
FT-PF650M-SER32 モーターパンチフォーマー ファーステック 62526600
FT-PF650M-SER32 モーターパンチフォーマー ファーステック 62526600

モーターパンチフォーマー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1台注文コード62526600品番FT-PF650M-SER32
参考基準価格(税別)¥670,000販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800

3爪チャックSC03により簡単に早く、しかも正確にクランプすることができます
精密なダブルベアリングを採用し、安定性と高い精度を備えた耐久性の高いパンチフォーマーです

仕様ERコレット質量(kg)18電源(V)100電圧(V)100精度(mm)回転:0.003中心高さ(mm)85±0.5モーター回転数(min-1[r.p.m])50~550把握範囲(mm)可能:3.0-20.0,、最小:2、最大:26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする