TRUSCO
TRUSCOの コードリール/延長コード
TRUSCOの 延長コード
ソフトタイプ延長コード(3個口)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62526626
品番
TKC15-203PSGN
参考基準価格(税別)
¥9,180
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
タップ部分が3方向に分かれているタイプです。
ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。
最大合計1500Wまで使用可能です。
電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
トラスコ品番
206-4690
材質/仕上
塩化ビニール樹脂
質量(kg)
2.4
色
グリーン
コンセント個数
3
コンセント形状
2P 15A 125V
電線長さ(m)
20
電線仕様-種別
ソフトVCT
電線仕様-太さ(mm
2
)
1.25
電線仕様-心数(C)
2
アズワン品番
64-8724-72