※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの 定盤・ゲージ・ケガキ
ファーステックの パラレル
パラレルブロックセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9組×18個)
注文コード
62526880
品番
FT-P85
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・セット内容・寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
炭素鋼
質量(kg)
5.5
サイズ
14,16,20,24,30,32,36,40,44
精度(mm)
0.01、2組の高さの公差±0.005
平行度(mm)
1組並べた時の高さ:±0.005
熱処理
総焼入れ総研磨済み
硬度(°)
HRC52〜58
注意
セット販売のみとなります