※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-P100 パラレルブロックセット ファーステック 62526889 FT-P100 パラレルブロックセット ファーステック 62526889

パラレルブロックセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(9組×18個) セット内容9組セット(プラスチックケース入り) 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)5×16×100、6×18×100、8×24×100、10×30×100、12×36×150、14×48×150、18×60×150、22×62×150、15×31×200×2.5(W×H×L×C) 注文コード62526889 品番FT-P100
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は寸法L・セット内容・寸法など7種類から選べます 他の種類を見る
セット内容9組セット(プラスチックケース入り) 材質炭素鋼 質量(kg)10.3 精度(mm)0.01、2組の高さの公差±0.005 平行度(mm)1組並べた時の高さ:±0.005 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)5×16×100、6×18×100、8×24×100、10×30×100、12×36×150、14×48×150、18×60×150、22×62×150、15×31×200×2.5(W×H×L×C) 熱処理総焼入れ総研磨済み 本体個数2 硬度(°)HRC52〜58
注意
セット販売のみとなります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤・ゲージ・ケガキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする